絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(47)
- 100~200未満(75)
- 200~300未満(97)
- 300~400未満(123)
- 400~500未満(131)
- 500~600未満(144)
- 600~700未満(145)
- 700~800未満(136)
- 800~900未満(138)
- 900~1000未満(138)
- 1000~2000未満(187)
- 2000~3000未満(160)
- 3000~4000未満(100)
- 4000~5000未満(73)
- 5000~6000未満(16)
歯数
ベルト呼び幅
ブランド
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・椿本チエイン・バンドー化学・NBK(鍋屋バイテック会社)・HAKKO(白光)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む

パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅15mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本32日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
スーパートルクタイミングベルトS14M 800型
三ツ星ベルト¥36,980~税込¥40,678~1本6日以内出荷から7日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)80種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
タイミングベルト XL050
三ツ星ベルト¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から52日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅050ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト L050形
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,598~税込¥1,758~1本3日以内出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43ベルト呼び幅50材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
シンクロベルト L150形
バンドー化学¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
ハイパフォーマンスシンクロベルト
バンドー化学¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅3mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本ほか32日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)3種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅3寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅60mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥6,498~税込¥7,148~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)60種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン¥1,298~税込¥1,428~1個28日以内出荷から92日以内出荷材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6ベルト形UP5M
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥26,980~税込¥29,678~1個32日以内出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)10.2寸法PLD(mm)1.4材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形14MGT
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)4.58材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
パワーグリップHTDベルト D3Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個32日以内出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.1寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3M
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,798~税込¥3,078~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥1,998~税込¥2,198~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥22,980~税込¥25,278~1個32日以内出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)50種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅50寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ベルト幅7.9mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥579~税込¥637~1本32日以内出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)7.9種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅40mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準ベルト幅(mm)40種類EVベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV8YU
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1本翌々日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅3.2mm
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥379税込¥4171本7日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)3.2種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
タイミングベルトXH型 ベルト幅200
三ツ星ベルト¥22,980~税込¥25,278~1本5日以内出荷から52日以内出荷●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅200ベルト形XH
タイミングベルトH300形
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅300ベルト形H
タイミングベルト L150形
三ツ星ベルト¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
シンクロベルト XH形 ベルト幅3インチ
バンドー化学¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)76.2種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ
バンドー化学¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ
バンドー化学(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトベルト形XL
シンクロベルトMXL形
バンドー化学¥749~税込¥824~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)12.7種類シンクロベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形MXL