絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
ベルト呼び幅
種類
タイミングベルト
ブランド
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・椿本チエイン・バンドー化学・NBK(鍋屋バイテック会社)・HAKKO(白光)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
252件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン
    ¥349~税込¥384~
    1個
    92日以内出荷
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)10.2タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14寸法PLD(mm)1.397ベルト形MTS14M
  • タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥799~税込¥879~
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプ標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト呼び幅12.7ベルト形MXL
  • スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)5材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)31.75ベルト厚(mm)15.24材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XXH
  • パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト XHタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
  • パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥309~税込¥340~
    1個
    42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)2.032ベルト厚(mm)1.14材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形MXL
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類HTDベルトピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 3Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥639~税込¥703~
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    歯数106材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.4ベルトピッチ周長(mm)318.0寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形3M
  • パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類HTDベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)14.79材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形14M
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅9mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)9種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅9寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
  • パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト D3GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)3.04ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.381材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形D3GT
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅85mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)85種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅85寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)30種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅30寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワーベルト幅(mm)20種類GTベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)7.41ベルト呼び幅20寸法PLD(mm)0.686材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8YU
  • パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅1.5mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)1.5種類GTベルトピッチ(mm)1.5ベルト厚(mm)1ベルト呼び幅1.5寸法PLD(mm)0.23材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト形1.5GT
  • タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm 三ツ星ベルト

    タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅12.7mm

    三ツ星ベルト
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形MXL
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅6mm

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅15mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    翌々日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)15種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅15寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
  • メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)10.2タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形MTS14M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    7日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91歯ピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト形XXH
  • タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    7日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト形XH
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP14M形

    椿本チエイン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4
  • スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS14M 1200型

    三ツ星ベルト
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)10.2ベルト幅(mm)120種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅600

    三ツ星ベルト
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)152.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅600ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅500

    三ツ星ベルト
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)127種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅500ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅400

    三ツ星ベルト
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)101.6種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅400ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅300ベルト形XXH
  • タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXXH型 ベルト幅200

    三ツ星ベルト
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)15.73ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182歯ピッチ(mm)31.75ベルト呼び幅200ベルト形XXH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅600

    三ツ星ベルト
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)152.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅600ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅500 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅500

    三ツ星ベルト
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)127種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅500ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅400 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅400

    三ツ星ベルト
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)101.6種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅400ベルト形XH
  • タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルト

    タイミングベルトXH型 ベルト幅300

    三ツ星ベルト
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    ●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)11.15ベルト幅(mm)76.2種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127歯ピッチ(mm)22.225ベルト呼び幅300ベルト形XH
  • シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリウレタンベルト幅(mm)19.1種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
タイミングベルト