絞り込み
ブランド
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • エスコ(1)
  • ハバジット(1)
断面径(Φmm)
  • 7
  • 1.5(4)
  • 2(10)
  • 2.5(3)
  • 3(13)
  • 3.5(3)
  • 4(15)
  • 5(15)
  • 6(13)
  • 8(10)
  • 9(4)
  • 10(8)
  • 11(1)
  • 12(7)
  • 15(5)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 10000以上(3)
種類
  • 種類丸ベルト(5)
材質
  • 樹脂(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
丸ベルトはコンベアーなどの動力伝達に用いられる断面が丸型のベルトのことです。オレンジ色のウレタンでできた丸ベルトは熱溶着などで任意の長さに加工することができます。また丸ベルトは高い張力が特徴で柔軟性や耐摩耗性に優れており、曲がりぐせが少ないのが特徴のアイテム。卓上ボール盤やポンプの駆動ベルトなど幅広い作業現場で利用されています。万が一ベルトが破損し製品などに混入してしまっても発見しやすいコバルトブルーのタイプは、食品加工の機器などでの利用がおすすめです。バラエティー豊かなタイプが充実しているので、用途に応じて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断面径(Φmm)から絞り込む
2(10)
3(13)
4(15)
5(15)
6(13)
7
8(10)
10(8)
12(7)
15(5)
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト(79件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
バンコード丸ベルト#480(橙色) バンドー化学バンコード丸ベルト#480(橙色)バンドー化学(87件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から15日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリコード丸ベルト ハバジットポリコード丸ベルトハバジット(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
バンコード丸ベルト#489(白色) バンドー化学バンコード丸ベルト#489(白色)バンドー化学(9件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から46日以内出荷
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタンタイプ#489(高モジュラス品)種類丸ベルト硬度90RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ7 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ7バンドー化学(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1150(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
870税込957
1本
翌日出荷から8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
スターロープ 三ツ星ベルトスターロープ三ツ星ベルト
76,980税込84,678
1巻
3日以内出荷から7日以内出荷
押出しタイプのポリウレタンベルトです。 耐摩耗性にすぐれています。 耐油性にすぐれています。 溶着によりジョイントが簡単です。 多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動にも自由に設計できます。 高硬度で弾力性に富み、耐候性もすぐれています。 多湿の場所での保管やご使用は避けてください。
材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下
丸ベルト