240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます 取手取手
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様船底裏カバー付 付属品ビス(4×16mm) 開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22 取手半回転取手
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種類レバーハンドル バックセットTX-51錠
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品ビス(2.7×20mm) 取手取手
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm)32 付属品ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm)15 パイプ径(Φmm)11 取手ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 種類屋内用 仕上サチライトクロム
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ホーム 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 仕様カギなし セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能空錠 対応戸厚(mm)28~45 取手握り玉
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途寝室個室用(スライドカギ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット60 対応戸厚(mm)28~35 セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)60 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能内締錠(1型) 取手握り玉
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途和室用 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm)24~33 セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)65 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能戸襖錠 取手握り玉
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 対応戸厚(mm)29~45 機能空錠 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類レバーハンドル
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品トラスM4×16mm 幅(mm)96 高さ(mm)28 取手回転取手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ISO3×28 材質亜鉛合金 ホワイト 取手ハンドル
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ) 材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット(B/S)65 対応戸厚(mm)28~45 塗装ブラウン色 機能内締錠(1型) 種類ドアノブ セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体 取手握り玉
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付( 同一)、非常解錠装置付 区分建築 質量(g)209 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはシリンダー部を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は2本付属しています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。 材質亜鉛ダイカスト 取手取手
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研) 動画あり
用途トイレ用(片ノブ) 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 バックセット53 対応戸厚(mm)30~45 セット内容ノブ(室外側)、室内側 寸法(mm)(バックセット)53 種類ドアノブ 仕上クロームメッキ 機能表示錠(1型) 取手握り玉
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし 材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット(B/S)65 対応戸厚(mm)28~45 塗装ブラウン色 機能空錠 種類ドアノブ セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯 取手握り玉
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 仕様TXS-51錠 セット内容レバーハンドル、錠、座、受座 種類レバーハンドル バックセット51mm
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合扉厚(mm)28~40 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー
1組
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類屋内用 勝手 仕上サチライトクロム
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト 付属品ねじ3.8×16mm 長さ(mm)27 幅(mm)109 ブロンズ 高さ(mm)33 取手回転取手
1個
999 税込1,099
当日出荷

ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質亜鉛合金 バックセット60mm 適合扉厚(mm)(標準)30~40 種別空錠(W座) ホワイトブロンズ 種類レバーハンドル 仕上ヘアーライン 適合扉質量(kg)MAX25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン 種別空錠(丸座) 種類レバーハンドル 適合扉厚(mm)30~36 バックセット51mm(TX-51錠)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア、家具用の取手
用途取手 材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ 取手取手
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HL-1CB ホームレバー空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研) 動画あり
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし 材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 塗装ブラウン色 バックセット(mm)(B/S)60 対応戸厚(mm)29~45 機能空錠 セット内容レバー(室外側)、レバー(室内側)、ラッチ本体 種類レバーハンドル
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 ニッケル タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金 種類レバーハンドル 仕上GB 適合扉厚(mm)30~40 バックセット60mm
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。 取手取手
1パックほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸 種類屋内用 勝手 仕上サチライトクロム
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 シルバー タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 シルバー タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

左右兼用型です。 ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 取り付けが簡単なブラケット方式です。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分建築 仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨 操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。 取付板厚(mm)1.0~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取手ケース取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ
エコ商品
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途トイレ用 材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト バックセット(B/S)53 対応戸厚(mm)32~45 塗装ブラウン色 機能WC錠 種類ドアノブ セット内容ノブ(室外側)、室内側 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります