HH-JW110-BL埋込取手
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
- トラスコ品番
- 133-4012
- 材質
- ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
- 色
- ブラック
- 寸法D1(mm)
- 11.5
- 寸法D2(mm)
- 3.5
- 寸法H1(mm)
- 50
- 寸法H2(mm)
- 26.8
- 寸法W1(mm)
- 110
- 寸法W2(mm)
- 83
- 寸法H3(mm)
- (適応板厚1.5~2.0)41.4、(適応板厚1.0~1.2)41、(適応板厚0.8)40.7、(適応板厚2.3)42.8
- 寸法W3(mm)
- 88
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際は座金をご使用ください。※(お客様でご用意ください)
空錠・ハンドル単体 の新着商品
カテゴリ


































