絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,876件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミパイプ取手 岡田装飾金物アルミパイプ取手岡田装飾金物(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手取扱説明書(0.4MB)
Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座空錠GIKEN(川口技研)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
シリンダーRD錠 掛・裏 TOEX(LIXIL)シリンダーRD錠 掛・裏TOEX(LIXIL)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
ステンレス座付ドアハンドル 両面 K9(駒谷)ステンレス座付ドアハンドル 両面K9(駒谷)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷から7日以内出荷
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
内外錠 TOSTEM(LIXIL)内外錠TOSTEM(LIXIL)
6,100税込6,710
1個
当日出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1、スペーサーシルバー取手取手
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリBEST(ベスト)[金物]
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
Stainless Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス仕様スマートキーパー対応付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
23315 ハンドル BEST(ベスト)[金物]23315 ハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27取手取手
プールハンドル WAKI(和気産業)プールハンドルWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
NOMOS L5レバーハンドル アトムリビンテックNOMOS L5レバーハンドルアトムリビンテック(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
座付取手-Ⅱ APLUS(クマモト)座付取手-ⅡAPLUS(クマモト)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途各種取手材質(本体)SS400・SPCC仕上ユニクロメート取手取手
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)47仕上サチライトクロム
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ 中西産業カムラッチハンドル DC-W8シリーズ中西産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721アズワン品番67-2357-47
ステンレス両面ハンドル ハイロジックステンレス両面ハンドルハイロジック
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から10日以内出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
D型 内部化粧座アームセット 新日軽(LIXIL)D型 内部化粧座アームセット新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
取手取手
ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアラインBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)座付 木製ハンドルWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
座付の木製ハンドルです。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手
スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)スチールハンドル 黒WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質取手取手
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]360-S ステンレス全回転取手BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。ヘアライン取手全回転取手
ハイレバー(No.43ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.43ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
MIWA ELA02 DT33~41 ST 美和ロックMIWA ELA02 DT33~41 ST美和ロック
1,098税込1,208
1組
5日以内出荷
種別レバーハンドル用丸座 内外1組グリーン購入法適合
レバーハンドル用空錠 WFS UNION(ユニオン)レバーハンドル用空錠 WFSUNION(ユニオン)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
1セット
適合扉厚(mm)DT33~41
半回転取手(ダイカスト) 川喜金物(SOWA)半回転取手(ダイカスト)川喜金物(SOWA)(1件のレビュー)
649税込714
1個
4日以内出荷
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mmビスピッチ(mm)80
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18UNION(ユニオン)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
レバーハンドル TU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル TU型GOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
レバーハンドル KU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル KU型GOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途和室用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(mm)(B/S)65対応戸厚(mm)24~33塗装ブラウン色機能戸襖錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体取手握り玉
【オーダー】押板引手 T1602 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T1602UNION(ユニオン)
3,798税込4,178
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)ABS ホワイトサイズ80×250取手取手サービス分類オーダー・加工
ペイハンドル フジテック・ジャパンペイハンドルフジテック・ジャパン
179税込197
1個
当日出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス取手取手
Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL中西産業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
ベスト 355 半回転取手 75ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 355 半回転取手 75ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅鋳物全長(mm)74幅(mm)18奥行(mm)15取付ねじ木ネジ3.1×20mm取手取手
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
欠品中
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40ニッケルタイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
5702-8 ハンドル BEST(ベスト)[金物]5702-8 ハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本ステンレス取手取手
ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.32 空錠セットGIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

空錠・ハンドル単体