絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- UNION(ユニオン)(1,092)
- LAMP(スガツネ工業)(165)
- TOSTEM(LIXIL)(103)
- BEST(ベスト)[金物](98)
- TOEX(LIXIL)(95)
- GIKEN(川口技研)(93)
- WAKI(和気産業)(92)
- 新日軽(LIXIL)(85)
- MIWA(84)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(84)
- 長沢製作所(65)
- ハイロジック(62)
- BEAVER(ビーバー)(58)
- シロクマ(53)
- 水本機械製作所(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(41)
- アトムリビンテック(39)
- アイワ金属(38)
- GOAL(ゴール)(30)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(51)
- SUS303(12)
- SUS304(135)
- SUS316(12)
- その他(161)
- アイアンラバー(PUR)(9)
- アクリル(25)
- アルミニウム(236)
- ガラス(3)
- スチール(61)
- ステンレス(316)
- チタン(7)
- ポリアミド(PA)(6)
- 亜鉛合金(243)
- 塩ビ(PVC)(6)
- 木材(166)
- 樹脂(27)
- 銅(7)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(143)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(117)
グリーン購入法適合(90)
サービス分類
- オーダー・加工(611)

平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(29件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクローム色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
ドアノブ(握り玉)
(33件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 空錠(通路用)
ECLE(マツ六)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。用途鍵のないタイプ。通路や廊下など施錠が必要ない場所に使用されます。材質レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用
ハイレバー32丸空錠
GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
ホーム 空錠
GIKEN(川口技研)(32件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
ALPHA 取替ノブ
アルファ(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付
アイワ金属(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷材質亜鉛ダイカスト仕様船底裏カバー付付属品ビス(4×16mm)開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
アルミパイプハンドル 丸座
アイワ金属(14件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック当日出荷アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム寸法H(mm)32付属品ビス(4×25mm)色シルバー寸法W(mm)15パイプ径(Φmm)11取手ハンドル
アルミハンガーパイプ
アイワ金属¥499~税込¥549~1本当日出荷から4日以内出荷インテリアにマッチするダエン形のハンガーパイプ クローゼットや物置などの収納空間に 幅広いニーズに合わせられるシルバー、木目やシックな色合いにフィットするブラウン、クロス内張りのクローゼットなどにぴったりのホワイトをラインナップ パイプは金属用ノコギリで切断できます材質アルミ耐荷重(kg)10(ピッチ1000mm以下両端エンド取付)![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)
プルーハンドル PH-2
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。用途家具に取り付ける取手。色シルバー取手取手
取替TKレバー 空錠
GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)
ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白
BEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ドアの開閉に使用するハンドル。用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル材質ABS樹脂、アルミビスピッチ(mm)193全長(mm)250幅(mm)80色白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)60取付ねじなべ小ネジM6×60mm適合扉厚(mm)30~40取手取手
ハイレバーNo.33 空錠セット
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット当日出荷材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~特価1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など錠前空錠、受座:25Lハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
インテグラルロック 取替玉座
ミネベアショウワ(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
点検口用ケースハンドル錠
中西産業(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕様コイン錠付き付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
...

































![プルーハンドル PH-2 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21168482-160121-02.jpg)
![362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166197-160121-02.jpg)


![ベスト T180 ドアハンドル 250ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55660763-200910-02.jpg)

![アルミハンドル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21166583-160121-02.jpg)