防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 形状丸形 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
759 税込835
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工 動画あり
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様RoHS対応 形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V形防振ゴム KC 倉敷化工 動画あり
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低振動数形防振ゴム KLB 倉敷化工 動画あり
軽量機械の防振に最適 : ばね定数が小さく、従来困難であった軽量機械の防振対策もできます。 低い固有振動数を実現 : 固有振動数を低く設定できるので、低速回転機械の防振も可能です。 精密機械に最適 : 精密機械に対する振動障害を少なくし、測定精度を向上させることも可能です。 取付けが簡単 : 機械への取付けが簡単にできます。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。
用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。 形状丸形 タイプ片座金 接続方式おねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度60° 適合用途防振
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
589 税込648
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

倉敷化工山形防振ゴム KD
エコ商品
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。 低回転数の防振に適する 横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状角形 接続方式おねじ・プレート 適合用途防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプ
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工 動画あり
耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
材質(ゴム)天然ゴム 形状丸形 接続ねじM12 接続方式おねじ・プレート 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)