防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状丸形
硬度シェアA55±5
接続方式片端めねじ
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。
作業の省力化が図れます。
取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。
液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形
色黒
接続方式片端めねじ
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
入数(個)100
ゴム硬度75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途除振/防音
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)1030
支持荷重(N)(下方向)3900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)883
支持荷重(N)(下方向)2060
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-143
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)2
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。