防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
防振ゴム
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ボルト)鋼(Steel)
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で、取付けも容易です。
小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
形状丸形
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム
形状角形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性重耐塩
適合用途防振
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振
ねじサイズM12×35mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-34
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)2300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)4400(Z方向)、640(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
接続方式片端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式片端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
接続方式片端めねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
形状丸形
温度範囲(℃)-30~80
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理
接続方式両端おねじ
色(本体)黒
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途緩衝
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
防振ゴム/防振パッド/防振装置 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。