防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音、防振に効果があります。
形状角形 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
61 税込67
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます
形状角形 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)13 使用温度範囲(℃)-30~70 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1枚ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)防振ゴム 穴あき 角
エコ商品
振動を吸収する防振ゴムです。
形状角形 厚さ(mm)10 ブラック 穴径(Φmm)13 硬度60 溝幅(mm)3 溝深さ(mm)3 耐熱温度(℃)-20~60 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)5 適合用途防振
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングマット SM 倉敷化工 動画あり
ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使い易さ
材質(ゴム)合成ゴム 形状角形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性重耐塩 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
粘着剤アクリル系粘着性剤 材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性 適合用途防音/キズを防止
1袋(4個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場 形状角形 接続方式丸穴 適合用途防振
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整自在の万能防振材 エアコン、ガス給湯機、アンテナ設置など各種機器の設置、防振対策に 通しボルトでもボルト・ナット・ネジ止めでも対応可能 UVゴムでできている為、雨や紫外線に強く屋外施工に適しています M8,10,12,3分ネジが通せます
形状角形 幅(mm)50 厚さ(mm)23 奥行(mm)50 接続方式丸穴 特性耐水性/紫外線に強 適合用途防振
1個
789 税込868
4日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)20 材質(防振ゴム)特殊ブレンドゴム 適合用途防振
1箱(4個)
3,534 税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 材質(防振ゴム)ウレタンゴム 適合用途防振
1シート(24個)ほか
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般 形状角形 接続方式おねじ・プレート 適合用途防振
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倉敷化工角形防振ゴム RK
エコ商品
形状角形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム 仕様接着テープ付 形状角形 寸法(mm)Φ40×3 材質(防振ゴム)非移行性ゴム 特性- 最大許容荷重(N)- 適合用途防振
1個
240 税込264
翌日出荷

重ね置きが可能です。
用途エアコンの室外機の脚まわり等 エスコ品番EA997XA-3A 形状角形 寸法(mm)100×100×10 耐荷重(kg)(参考)1mm2:800 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10 特性吸振性 適合用途防振
1個
3,550 税込3,905
3日以内出荷

TOZEN(トーゼン)角型防振ゴム
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。 取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。 形状角形 接続方式両端めねじ 材質(ナット)SS400 材質(金具)SS400 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 適合用途防振
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)