絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション(8)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • 倉敷化工(4)
  • エスコ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • タイカ(1)
形状
形状
丸型(22)
形状
山型(2)
ねじの呼び
  • M4
  • -(6)
  • M3(15)
  • M5(16)
  • M6(58)
  • M8(73)
  • M10(76)
  • M12(62)
  • M14(1)
  • M16(37)
  • M18(1)
  • M20(14)
  • M24(3)
  • W3/8(9)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
接続方式
  • その他(1)
  • めねじ・おねじ(4)
  • めねじ・プレート(2)
  • 両端おねじ(4)
  • 両端めねじ(3)
  • 丸穴(3)
  • 片端おねじ(3)
  • 片端めねじ(4)
材質(ゴム)
  • その他(6)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • シリコーンゲル(1)
  • 合成ゴム(1)
最大許容荷重(N)
  • 25(2)
  • 34(2)
  • 59(4)
  • 65(2)
  • 78(4)
  • 88(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 154(2)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 223(2)
  • 234(3)
  • 241(4)
  • 259(2)
  • 280(3)
  • 287(4)
  • 300(2)
  • 325(3)
  • 1000(1)
25・34・59・65・78・88・90・100・154・195・200・223・234・241・259・280・287・300・325・1000・最大許容荷重(N)をもっと見る
適合用途
  • 緩衝(7)
  • 防振(14)
  • 防音(1)
  • 除振(1)
緩衝・防振・防音・除振
材質(防振ゴム)
  • エラストマー(2)
  • クロロプレンゴム(2)
  • シリコーンゲル(1)
  • 天然ゴム(19)
エラストマー・クロロプレンゴム・シリコーンゲル・天然ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防振ゴムとは、クッションゴムともいい、振動する器械に組み込むことで振動を緩和するためのゴムです。防音効果も得られます。機器取付ボルトの絶縁に使用することも可能です。防振ゴムは、シンプルな構造になっているので取付けが簡単です。形状を変えることで、容易にばね定数を変更することが可能になります。振動による発熱が小さく、耐久性があります。円筒形のほか、敷くタイプのプレート型の防振ゴムもあります。

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(97件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
117税込129
1個
当日出荷から3日以内出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(48件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から13日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
136税込150
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
146税込161特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振材αGELインシュレーター タイカ防振材αGELインシュレータータイカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
低荷重用防振ゴム OHNO(大野ゴム工業)低荷重用防振ゴムOHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状丸形材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)接続方式両端おねじ固有振動数(Hz)15材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度HS20±5特性耐久性適合用途防振
軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ倉敷化工(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション
282税込310
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)山型防振ゴム EDタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
TPEダンパー (アキシアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (アキシアル)イマオコーポレーション
873税込960特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
クラタイト KT 倉敷化工クラタイト KT倉敷化工
6,598税込7,258
1個(100個)
当日出荷から10日以内出荷
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形接続方式片端めねじ材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム入数(個)100ゴム硬度75RoHS指令(10物質対応)対応適合用途除振/防音
TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーションTPEダンパー (ラジアル)イマオコーポレーション
1,620税込1,782
1個
当日出荷から4日以内出荷
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にメネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
M4/22mm [山形]防振ゴム エスコM4/22mm [山形]防振ゴムエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズ4.0mmエスコ品番EA949HS-243形状山形高さ(mm)22接続ねじM4接続方式丸穴ばね定数(N/mm)(下方向)79支持荷重(N)(下方向)195穴サイズ(mm)4材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコM4/11mm [軽量用]防振ゴムエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4エスコ品番EA949HS-194形状丸形高さ(mm)11接続ねじM4接続方式めねじ・プレートばね定数(N/mm)21支持荷重(N)25材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)34適合用途防振
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
459税込505
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
499税込549
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/スティール、亜鉛メッキ、青色不活性化処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/両側にオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
199税込219
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式両端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ゴム+メタル・バッファー/メネジとオネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ/青色不活性化処理接続方式めねじ・おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理材質(ワッシャー)スチール/亜鉛メッキ/青色不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム