絞り込み
ブランド
  • タイカ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(86)
  • 倉敷化工(44)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • イマオコーポレーション(16)
  • TOZEN(トーゼン)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • ナベヤ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ニッタ化工品(5)
  • 住友電気工業(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • エクシール(4)
  • (3)
  • 昭和電線(3)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M6(3)
  • M10(1)
  • その他(4)
形状
形状
丸型(4)
接続方式
  • その他(4)
材質(ゴム)
  • シリコーンゲル(4)
シリコーンゲル
材質(防振ゴム)
  • シリコーンゲル(4)
シリコーンゲル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振材αGELインシュレーター タイカ防振材αGELインシュレータータイカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
防振材インシュレーター(プレート付) タイカ防振材インシュレーター(プレート付)タイカ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)ねじ径M6形状丸形質量(g)33全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
防振材αGEL インシュレーター ばね付 タイカ防振材αGEL インシュレーター ばね付タイカ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプ タイカ防振材インシュレーター SF(ゴム被覆)タイプタイカ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。蛇腹型EPDMゴムで被覆しているため、耐久性がさらに優れ、野外での使用にも適します。-20~90℃の範囲で安定した防振性能を発揮します。4点支持で100~300kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。ねじ径M10形状丸形質量(g)400全高(mm)64接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)132×85接続方式耐久性材質(防振ゴム)シリコーンゲル/EPDM特性防振ゲル高さ(mm)34

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム