防振ゴム :「ばね定数」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM12×35mm エスコ品番EA949HS-68 形状丸形 高さ(mm)34 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)650 支持荷重(N)(下方向)2110 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、930(X方向) 適合用途防振
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-67 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)35 ばね定数(N/mm)(下方向)780 支持荷重(N)(下方向)1860 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12×35mm 最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM10×30mm エスコ品番EA949HS-65 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)30 ばね定数(N/mm)(下方向)350 支持荷重(N)(下方向)1200 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-64 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm エスコ品番EA949HS-59 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向) 適合用途防振
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)16 ばね定数(N/mm)(下方向)200 支持荷重(N)(下方向)250 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6×16mm 最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62 形状丸形 高さ(mm)45 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)170 支持荷重(N)(下方向)650 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向) 適合用途防振
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60 形状丸形 高さ(mm)33 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)540 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×25mm 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向) 適合用途防振
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)310 支持荷重(N)(下方向)450 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-52 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)78 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
555 税込611
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)25 ばね定数(N/mm)(下方向)610 支持荷重(N)(下方向)1230 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM10×25mm 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向) 適合用途防振
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)20 ばね定数(N/mm)(下方向)140 支持荷重(N)(下方向)300 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8×20mm 最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm エスコ品番EA949HS-51 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端おねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)130 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
525 税込578
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

ねじサイズM5×11mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-13 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)41 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
315 税込347
当日出荷

ねじサイズM3×9mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-11 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM3 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)9 ばね定数(N/mm)(下方向)17 支持荷重(N)(下方向)21 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向) 適合用途防振
1個
特価
51 税込56
当日出荷

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 仕様- 適合- エスコ品番EA949HS-263 形状その他 高さ(mm)55 接続ねじ- 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)50 支持荷重(N)(下方向)90~430 穴サイズ(mm)9 材質(金具)- 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM8 エスコ品番EA949HS-246 形状山形 高さ(mm)30 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)98 支持荷重(N)(下方向)290 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm エスコ品番EA949HS-91 形状丸形 高さ(mm)16 接続ねじM5 接続方式めねじ・おねじ 寸法s(mm)11 ばね定数(N/mm)(下方向)62 支持荷重(N)(下方向)78 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向) 適合用途防振
1個
420 税込462
翌日出荷

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-255 形状吊形 高さ(mm)29 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)1100 支持荷重(N)(下方向)2550 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-253 形状吊形 高さ(mm)17 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)585 支持荷重(N)(下方向)1050 穴サイズ(mm)14 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-254 形状吊形 高さ(mm)23 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)785 支持荷重(N)(下方向)1750 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-252 形状吊形 高さ(mm)14 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)480 支持荷重(N)(下方向)685 穴サイズ(mm)11 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
875 税込963
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-251 形状吊形 高さ(mm)11 接続ねじ- 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)185 支持荷重(N)(下方向)145 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠 適合EA969GA-1 エスコ品番EA969GB-1 形状丸形 高さ(mm)- 接続ねじM8 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)- 支持荷重(N)- 穴サイズ(mm)- 材質(金具)鋳鉄 材質(防振ゴム)- 特性- 適合用途防振
1個
470 税込517
翌日出荷

空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用 エスコ品番EA949HS-262 形状その他 高さ(mm)55 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)(下方向)30 支持荷重(N)(下方向)150~310 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)高減衰ゴム 特性耐久性、耐熱性 適合用途防振
1個
9,770 税込10,747
翌日出荷

軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4 エスコ品番EA949HS-194 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM4 接続方式めねじ・プレート ばね定数(N/mm)21 支持荷重(N)25 材質(防振ゴム)クロロプレンゴム 特性耐オゾン性、難燃性 最大許容荷重(N)34 適合用途防振
1個
870 税込957
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

取付ねじ穴サイズM10 エスコ品番EA949HS-247 形状山形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)165 支持荷重(N)(下方向)580 穴サイズ(mm)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-173 形状V形 高さ(mm)60 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)370 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向) 適合用途防振
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-171 形状V形 高さ(mm)35 接続ねじM10 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-146 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-139 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)700 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向) 適合用途防振
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8 最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-172 形状V形 高さ(mm)45 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)230 支持荷重(N)(下方向)440 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向) 適合用途防振
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

おすすめ人気ランキング