吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形
高さ(mm)120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)70
接続ねじW3/8
寸法B(mm)42
寸法C(mm)40
接続方式その他
寸法T(mm)23
材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ
適合用途防振
ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm
エスコ品番EA949HS-91
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)62
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-19
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)310
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、59(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-2・-3
エスコ品番EA969GB-2
形状丸形
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
形状角形
寸法(mm)Φ40×3
材質(防振ゴム)非移行性ゴム
特性-
最大許容荷重(N)-
適合用途防振
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA949HS-59
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-31
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)1860
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
エスコ品番EA949HS-255
形状吊形
高さ(mm)29
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)(下方向)1100
支持荷重(N)(下方向)2550
穴サイズ(mm)17
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-23
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
取付ねじ穴サイズM4
エスコ品番EA949HS-194
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM4
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)21
支持荷重(N)25
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)34
適合用途防振
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-18
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)93
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-17
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)883
支持荷重(N)(下方向)2060
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-144
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6
エスコ品番EA949HS-131
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-120
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM16
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)55
ばね定数(N/mm)(下方向)1440
支持荷重(N)(下方向)5900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM16×55mm
最大許容荷重(N)11800(Z方向)、2400(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-114
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)960
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-113
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)410
支持荷重(N)(下方向)1800
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3500(Z方向)、540(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-106
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
形状吊形
寸法H(mm)45
接続ねじW3/8
寸法B(mm)40
寸法C(mm)32
接続方式その他
寸法T(mm)-
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
たわみ(mm)0.4~2.8
ゴム硬度40
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-8・-9
エスコ品番EA969GB-4
形状丸形
接続ねじM20
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-63
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-56
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)140
支持荷重(N)(下方向)300
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)
適合用途防振
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-51
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)130
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-25
形状丸形
高さ(mm)34
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)290
支持荷重(N)(下方向)830
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM8
エスコ品番EA949HS-246
形状山形
高さ(mm)30
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)98
支持荷重(N)(下方向)290
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,900
税込¥3,190
欠品中
取付ねじ穴サイズ4.0mm
エスコ品番EA949HS-243
形状山形
高さ(mm)22
接続ねじM4
接続方式丸穴
ばね定数(N/mm)(下方向)79
支持荷重(N)(下方向)195
穴サイズ(mm)4
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-22
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)
適合用途防振
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-20
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)140
支持荷重(N)(下方向)300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)610(Z方向)、120(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-137
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)250
支持荷重(N)(下方向)550
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1
2
3
次へ
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。