防振ゴム :「エアコン 防振」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-146 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-139 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)700 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向) 適合用途防振
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8 最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-143 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)670 支持荷重(N)(下方向)1370 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

重ね置きが可能です。
用途エアコンの室外機の脚まわり等 エスコ品番EA997XA-3A 形状角形 寸法(mm)100×100×10 耐荷重(kg)(参考)1mm2:800 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×100×10 特性吸振性 適合用途防振
1個
3,550 税込3,905
3日以内出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-137 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6 エスコ品番EA949HS-131 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷