豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形
高さ(mm)120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)70
接続ねじW3/8
寸法B(mm)42
寸法C(mm)40
接続方式その他
寸法T(mm)23
材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ
適合用途防振
ねじサイズM3×9mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-11
形状丸形
高さ(mm)11
接続ねじM3
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)9
ばね定数(N/mm)(下方向)17
支持荷重(N)(下方向)21
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向)
適合用途防振
1個
特価
¥51
税込¥56
当日出荷
ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM5×11mm
エスコ品番EA949HS-91
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)62
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-14
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)12
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)130
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM5×12mm
最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向)
適合用途防振
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-4~-7
エスコ品番EA969GB-3
形状丸形
接続ねじM12
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-2・-3
エスコ品番EA969GB-2
形状丸形
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
材質(金具)鋳鉄
適合用途防振
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠
適合EA969GA-1
エスコ品番EA969GB-1
形状丸形
高さ(mm)-
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)-
支持荷重(N)-
穴サイズ(mm)-
材質(金具)鋳鉄
材質(防振ゴム)-
特性-
適合用途防振
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mm
エスコ品番EA949HS-95
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)280
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-60
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)540
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-55
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)20
ばね定数(N/mm)(下方向)310
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×20mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、170(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mm
エスコ品番EA949HS-52
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)78
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-36
形状丸形
高さ(mm)42
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)860
支持荷重(N)(下方向)2900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10
エスコ品番EA949HS-247
形状山形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)165
支持荷重(N)(下方向)580
穴サイズ(mm)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途防振
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-24
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)220
支持荷重(N)(下方向)540
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
軽量機器の防振に適しています。
エスコ品番EA949HS-195
形状丸形
高さ(mm)15
寸法D(mm)19
接続ねじM6
寸法B(mm)38
接続方式めねじ・プレート
寸法d1(mm)4.8
取付ねじ穴サイズM6
ばね定数(N/mm)31
支持荷重(N)59
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
特性耐オゾン性、難燃性
最大許容荷重(N)78
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12
エスコ品番EA949HS-173
形状V形
高さ(mm)60
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)370
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向)
適合用途防振
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-171
形状V形
高さ(mm)35
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)74
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156
形状丸形
高さ(mm)50
接続ねじM12
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)1030
支持荷重(N)(下方向)3900
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12
最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向)
適合用途防振
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-146
形状丸形
高さ(mm)54
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)240
支持荷重(N)(下方向)1100
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10
エスコ品番EA949HS-145
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8
エスコ品番EA949HS-139
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)700
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136
形状丸形
高さ(mm)26
接続ねじM8
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8
最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
取付けが容易です。
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132
形状丸形
高さ(mm)20
接続ねじM6
接続方式片端めねじ
ばね定数(N/mm)(下方向)88
支持荷重(N)(下方向)98
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6
最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)
適合用途防振
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-116
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM12
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)45
ばね定数(N/mm)(下方向)1040
支持荷重(N)(下方向)3240
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×45mm
最大許容荷重(N)6500(Z方向)、1200(X方向)
適合用途防振
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM10×30mm
エスコ品番EA949HS-107
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)1300
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)
適合用途防振
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-105
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)670
支持荷重(N)(下方向)1370
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102
形状丸形
高さ(mm)33
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)560
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥1,910
税込¥2,101
欠品中
床のキズ防止や、防振、防音効果があります。
材質非移行性ゴム
仕様接着テープ付
形状角形
寸法(mm)Φ40×3
材質(防振ゴム)非移行性ゴム
特性-
最大許容荷重(N)-
適合用途防振
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93
形状丸形
高さ(mm)15
接続ねじM6
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)13
ばね定数(N/mm)(下方向)180
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×13mm
最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mm
エスコ品番EA949HS-59
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53
形状丸形
高さ(mm)18
接続ねじM6
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)200
支持荷重(N)(下方向)250
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-31
形状丸形
高さ(mm)30
接続ねじM12
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)35
ばね定数(N/mm)(下方向)780
支持荷重(N)(下方向)1860
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM12×35mm
最大許容荷重(N)3700(Z方向)、750(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-29
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)30
ばね定数(N/mm)(下方向)350
支持荷重(N)(下方向)1200
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)2400(Z方向)、400(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-27
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)610
支持荷重(N)(下方向)1230
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)2500(Z方向)、590(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-23
形状丸形
高さ(mm)25
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)340
支持荷重(N)(下方向)930
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)
適合用途防振
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1
2
3
次へ
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。