防振ゴム :「ぼうしんごむ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルな構造で防振効果の高い製品です。
豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。
耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(取付ボルト)SS400
材質(ばね座金)SWRH
特性耐候性
適合用途防振
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
型コ型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)24
寸法t(mm)3.2
寸法B(mm)38
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)11
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
使用荷重(N)98~147(10~15kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に
適合ボルト径M10(W3/8)
形状吊形
タイプシングル型
寸法L(mm)85
寸法A(mm)30
寸法B(mm)44
寸法d1(Φmm)11
寸法d2(Φmm)12.5
固有振動数(Hz)約15
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)147~441(15~45kgf)
静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])137[14]
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
1個
¥749
税込¥824
10日以内出荷
取付部分が、めねじ構造になっているので必要以上にクリアランスを空けずに挿しこみ施工ができます。
取付部分を3箇所設けてありますので、H形鋼や溝形鋼などの鋼材にご使用できます。
用途大口径の立て配管荷重支持および耐震振れ止め支持・大型設備機器・立体駐車場・工作機械・建築躯体などの防振支持材として。
形状角形
接続方式両端めねじ
材質(ナット)SS400
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
ゴムブッシュ付属(M10)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。
ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300)
標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
形状吊形
接続方式その他
材質(キャップ)SS400
材質(プレート)SS400
材質(カバー)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
材質(バネ)硬鋼線
特性耐食性
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途空調・天吊り機器
材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR
形状吊り型
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
形状吊り型
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.55MB) 参考図(0.06MB)
材質(ハンガー)SS400
ユニット型防振
用途EHP室外機・チラー・送風機等
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)
材質(プレート)ベース:SS400
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき
表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき
表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
機器荷重を均等に負荷
用途ディンプルパット用オプション品
材質(プレート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。