絞り込み
ブランド
  • ニッタ化工品
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(86)
  • 倉敷化工(44)
  • ジョー・プリンス竹下(19)
  • イマオコーポレーション(16)
  • TOZEN(トーゼン)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
  • ナベヤ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • TRUSCO(6)
  • 住友電気工業(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • タイカ(4)
  • エクシール(4)
  • (3)
  • 昭和電線(3)
形状
形状
V型(1)
形状
くら型(1)
形状
丸型(5)
形状
角型(2)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(3)
  • M8(4)
  • M10(6)
  • M12(5)
  • M16(4)
  • M20(2)
  • M24(1)
接続方式
  • おねじ・プレート(1)
  • その他(1)
  • めねじ・プレート(2)
  • 両端おねじ(3)
  • 丸穴(3)
  • 片端おねじ(1)
適合用途
  • 防振(11)
防振
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品ダイヤマウントA5000型ニッタ化工品(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントW2000型ニッタ化工品
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用形状V型接続方式両端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品ダイヤマウントB5000型ニッタ化工品
558税込614
1個
当日出荷から8日以内出荷
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU1000型ニッタ化工品
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。
用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式両端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS2000型ニッタ化工品
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS1000型ニッタ化工品(1件のレビュー)
3,879税込4,267
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高い衝撃緩和性があります。 吸収エネルギーが大きい。 大変形のわりに反力が小さい。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状丸形接続方式丸穴適合用途防振
ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU3000型ニッタ化工品
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振
ダイヤマウントK1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントK1000型ニッタ化工品
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
3方向のバネ定数がほぼ等しい。 ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。 一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械形状丸形接続方式めねじ・プレート適合用途防振
ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントC2000型ニッタ化工品
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般形状角形接続方式おねじ・プレート適合用途防振
ダイヤマウントK2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントK2000型ニッタ化工品
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械形状丸形接続方式めねじ・プレート適合用途防振
ダイヤマウントU2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU2000型ニッタ化工品
759税込835
1個
7日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 狭い空間に容易に挿入取り付けができます。
用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式その他適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム