防振ゴム :「圧縮 機械」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式両端おねじ
適合用途防振
低バネ定数で広い振動範囲に対応。
コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。
取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械
形状丸形
色黒
接続方式めねじ・プレート
適合用途防振
3方向のバネ定数がほぼ等しい。
ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。
一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械
形状丸形
色黒
接続方式めねじ・プレート
適合用途防振
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用
形状V型
接続方式両端おねじ
適合用途防振
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般
形状角形
接続方式おねじ・プレート
適合用途防振
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般
形状丸形
接続方式片端おねじ
適合用途防振
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
用途一般産業用機械、軽重量機械
形状くら形
接続方式丸穴
適合用途防振
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
一般用途として広く利用可能です。
用途一般産業用機械、軽重量機械
接続方式両端おねじ
適合用途防振
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
狭い空間に容易に挿入取り付けができます。
用途一般産業用機械、軽重量機械
接続方式その他
適合用途防振
『防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります
足場周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。