21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナベヤ防振プレート
エコ商品
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

ナベヤ防振フット(軽量型)
エコ商品
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 防振材から設置床面への色移りがありません。 荷重にあわせて5種類(6.8N~180N)から選定でき、フットサイズは同一です。 デザイン性に優れた樹脂カバーが付いています。
用途精密測定器、検査、加工機などの直置きの機器へ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機など直置きの機器から外部に伝わる振動の抑制。 材質(樹脂部)ポリアミド 材質(ボルト)45C 表面処理三価クロメートメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

凹凸の吸盤が受け面を安定させ振動を軽減させます。 低い周波数の防振に対応しています。
耐熱温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナベヤ防振プレート(滑り止め)
エコ商品
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。 材質NBR タイプ滑り止め 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナベヤ防振フット(重量型)
エコ商品
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いることにより低周波振動の除去が可能です。 設置後のクリープ(たわみ量の変化)が少ない。 防振材から設置床面への色移りがありません。 フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
用途工作機械、産業機器、側的、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。 材質(プレート)FC200 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナベヤ防振フットジャッキ
エコ商品
レベル調整機構と防振機能を備えたフットジャッキです。 ゴムパッドの製品と比較して高性能です。耐溶液性にも優れ、床への転写もありません。 ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のパッドを使用しています。
用途各種産業機械の防振・除振。 材質SS400 表面処理電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリウレタン製防振パッド
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNRV・BNRSVにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)ステンレススチール 付属品ナット2個、ワッシャー2個 ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH) レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ナベヤ保護カップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(80.1MB)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤ昇降付き防振フット
エコ商品
耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ダイヤル形状の昇降機能により、容易にレべリングが可能です。 スイベル機構により、傾斜面(3度まで)に設置ができます。 床への色移りがありません。
用途産業機器の除振・防振・レべリング機構。 たわみ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ円形 寸法D(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNV(BNR)…P0:防振プレートB0を使用 BNV(BNR)…P4:防振プレートB4を使用 BNV(BNR)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR タイプ正方形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ナベヤ水平エレメント BHAG
エコ商品
水平方向の振動減衰用に用います。 大きな振動時の水平方向のストッパーとしても用いることができます。
材質(スチールアングル)SS400、(ボルト・ナット)SS400、(防振プレート)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトオンタイプのレベリングエレメントです。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えています。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7は滑り止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRV …P4:防振プレートB4を使用 BNRV …P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRV …PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっています。 プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。 BNVS(BNRS)…P0:防振プレートB0を使用 BNVS(BNRS)…P4:防振プレートB4を使用 BNVS(BNRS)…P30W:防振プレートB30Wを使用
材質(ケース)FC250、塗装、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ 付属品ナット1個、ワッシャー1個 ねじピッチ細目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ナベヤ専用アルミテーブル
エコ商品
治具パーツなど取付可能な専用アルミテーブル。
材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 寸法H(mm)30 寸法A(mm)482 寸法F(mm)50 寸法D(mm)M8 寸法E(mm)15 表面処理アルマイト 寸法B(mm)414 寸法C(mm)15 寸法G(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
47日以内出荷

防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用います。
材質SS400、NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナベヤレベリングブロックMB型
エコ商品
防振機能を備えています。 精密なレベル調整機構を備えています。 大きな調整ストロークを備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます。 レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです。 対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります。 対応周波数の低い順からP30W、P4になっています。PBR7はすべり止め機能としてご利用ください。 食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています。 BNRSV…P4:防振プレートB4を使用 BNRSV…P30W:防振プレートB30Wを使用 BNRSV…PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
材質(ケース)ステンレススチール、(防振プレート)NBR ねじピッチ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)