カムフォロア :「潤滑材」の検索結果
カムフォロア/ローラフォロアはカム板や直線運動をするためのガイドローラーとして使われるベアリング。外輪と内輪が組み合わされており、外輪は運動軌道上を転がるため、耐荷重性、耐衝撃性が持たされているのが特徴です。カム機構部やコンベア、製本機械などに使用されており、特にカムフォロアはカム機構と組み合わされることが多いです。また、外輪には球面と円筒面のものがあり、運動面に合わせて外輪の面とサイズバリエーションを選んでください。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
16(1)
19(1)
22(1)
26(1)
30(1)
32(1)
35(1)
40(1)
47(1)
52(1)
軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入したメンテナンスフリー商品。
Cルーブは、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。
軸受が回転することにより、Cルーブから潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
タイプCF-WBUUR/SG
シールシール形
材質炭素鋼製
形状球面外面
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・軸受空間に熱硬化形固形潤滑剤『Cルーブ』を封入したメンテナンスフリー製品。『Cルーブ』は、多量の潤滑油と微粒子の超高分子ポリオレフィン樹脂を熱処理固形化した潤滑剤です。軸受が回転することにより、『Cルーブ』から潤滑剤が軌道面に常時適量しみだし、長期間にわたって軸受の潤滑性能を維持します。
材質炭素鋼製
形状外輪外径面:球面外面
タイプCF-WBUUR/SG
構造シール部:シール形
寸法D(mm)13
寸法B(mm)10
寸法C(mm)9
寸法B2(mm)13
寸法d1(mm)5
寸法B1(mm)23
寸法G(mm)M5×0.8
寸法G1(mm)7.5
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。