3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
19.05(1)
インチ系カムフォロアCR□(保持器付、ドライバ溝付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCR 仕様1N≒0.102kgf 形状- 備考1.スタッド径d1が6.35mm以下はスタッド頭部のみに油穴があります。 その他は、スタッドの頭部、外径及び端面に油穴があります。2.グリースを封入しています。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き 形状外輪外径面:球面外輪 タイプCR-BUUR 構造シール部:シール形 寸法D(mm)19.05 寸法C(mm)12.7 寸法d1(mm)9.525 寸法(inch)スタッド径:3/8 スタッド径(Φmm)9.525 寸法D(inch)45355 寸法C(inch)45293 寸法d1(inch)45359
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング