ベアリング(軸受) :「P216」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
軸穴種別テーパ穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
カバー鋼板カバー付き
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー穴、アダプター式、ピロー形ユニット、密閉型鋼板カバー付き
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋼板カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付に、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは付属していません。
形状ピロー形
適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
カバー鋼板カバー付き
タイプ一端密閉形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
カバー鋳鉄カバー付き
タイプ貫通形
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
カバー鋳鉄カバー付き
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
タイプ一端密閉形
写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
その他アダプターは別売りです
カバー鋳鉄カバー付き
タイプ一端密閉形
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。