ベアリング(軸受) :「フック ネジ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷