標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷から翌々日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール合成ゴム接触両側シールタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。シール両側シールドタイプ使用温度範囲(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベア(キャリアローラー用ベアリング)CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)当日出荷
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途スチールローラー用。内径(Φmm)12材質ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、樹脂:ポリプロピレン導電樹脂使用温度範囲常温
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン(1件のレビュー)当日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷から30日以内出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。2018年トラスコ掲載ページ2 0004材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)ベアリング番台6200
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6000
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0009
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004ベアリング番台6300
標準ベアリング ベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)2018年トラスコ掲載ページ2 0004
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3