ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW00●サイズ:M10●サイズ(mm):D1/10、k/8.5、E/3、t/1、S/3、D4/13.5、D5/21、r/0.5、u/2●歯の数:9●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-89
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-14
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-11
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-09
ベアリングナット用座金エスコ翌日出荷
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3