[6306ZZC3]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)72寸法B(mm)19アズワン品番64-7971-86軌道輪形状深溝玉軸受
[6200ZZ]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-08軌道輪形状深溝玉軸受
[6206ZZ]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7971-14軌道輪形状深溝玉軸受
[6006ZZ]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13アズワン品番64-7970-91軌道輪形状深溝玉軸受
[6206Z]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16アズワン品番64-7969-40軌道輪形状深溝玉軸受
[6307ZZ]深溝玉軸受エスコ当日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)80寸法B(mm)21アズワン品番64-7971-36軌道輪形状深溝玉軸受
[6006-2RS]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)55寸法B(mm)13アズワン品番64-7972-60軌道輪形状深溝玉軸受
[6006Z]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:55、B:13アズワン品番64-7970-55軌道輪形状深溝玉軸受
[6906ZZ]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)47寸法B(mm)9アズワン品番64-7971-67軌道輪形状深溝玉軸受
[6906]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:47、B:9アズワン品番64-7970-36軌道輪形状深溝玉軸受
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
深溝玉軸受エスコ翌日出荷から4日以内出荷
接触形・両側ゴムシール付き。
[6200-2RS]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7972-75軌道輪形状深溝玉軸受
[6200]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:30 B:9アズワン品番64-7969-87軌道輪形状深溝玉軸受
[6006]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:55、B:13アズワン品番64-7969-74軌道輪形状深溝玉軸受
[6806ZZE] 密封型ベアリングエスコ翌日出荷
仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-6材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)42寸法B(mm)7呼び番号6806ZZE
[6206-2RU]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7972-20軌道輪形状深溝玉軸受
[7206B]アンギュラ玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16質量(kg)0.208接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6アズワン品番64-7973-68許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600許容回転速度(min-1) 油潤滑10000疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
[7206]アンギュラ玉軸受エスコ翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)208外径D(Φmm)62内径d(Φmm)30アズワン品番64-7973-52
[6903-2RU]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)30寸法B(mm)7アズワン品番64-7972-47軌道輪形状深溝玉軸受
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ翌日出荷
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9325-18
[30206] 円すいころ軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:62、B:16アズワン品番64-7975-07
[30306] 円すいころ軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:19アズワン品番64-7975-24
[7306B]アンギュラ玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:19質量(kg)0.362接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0アズワン品番64-7973-72許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900許容回転速度(min-1) 油潤滑9600疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
[6903ZZ]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)30寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-64軌道輪形状深溝玉軸受
[7006]アンギュラ玉軸受エスコ翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)133外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30アズワン品番64-7973-44
[6806ZZ]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)42寸法B(mm)7アズワン品番64-7971-52軌道輪形状深溝玉軸受
[6200-2RU]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)30寸法B(mm)9アズワン品番64-7972-14軌道輪形状深溝玉軸受
[6200Z]深溝玉軸受エスコ翌日出荷
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:10 D:30 B:9アズワン品番64-7970-64軌道輪形状深溝玉軸受
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3