材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:25
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-20
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:43 B:17 C:21
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7969-19
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-44
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:48mmA:29mm M:M10×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82
許容傾斜角度(°)12
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26
軸穴径(mm)10
質量(g)60
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7969-01
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7968-82
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。