ベアリング(軸受) :「ぎょさん」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途一般産機用
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
保持器が針状ころを案内します。
内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。
外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
保持器が針状ころを案内します。
内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。
外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-8370
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-6371
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。
軌道輪形状自動調心玉軸受
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。
ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-6356
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
背面組合せにより軸受の作用点距離が大きく、モーメント荷重の負荷能力が高いです。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-6443
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数複列
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-7676
材質高炭素クロム軸受鋼
質量(kg)4
2018年トラスコ掲載ページ2 0019
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
削りだし外輪により高剛性です。
用途一般産機用。
トラスコ品番819-6530
材質高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ2 0028
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっています。ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができるラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられます。
用途一般産機用。
材質高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ2 0015
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
用途一般産機用
材質高炭素クロム軸受鋼
シールなし
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
材質高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲-25~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。