ベアリング(軸受) :「軸受ユニット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
435 税込479
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 形状ピロー形ユニット 種別ピロー形ユニット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など 種別ひしフランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴形
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
2,010 税込2,211
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングユニット UKF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,945 税込3,240
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCC
軸径(Φmm)25 寸法H(mm)80 寸法A(mm)22 寸法S(mm)14.3
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリングユニット ASFB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCX
軸径(Φmm)75 寸法S(mm)33.3 寸法C(mm)35 寸法G(mm)12 寸法ds(mm)M1.2×1.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ベアリングユニット UCPE NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCPE
形状ピロー形 軸受種類円筒穴形、止めねじ式
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UCFS321 ベアリングユニット UCFS NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFS
軸径(Φmm)105 寸法L(mm)310 寸法A(mm)94 寸法S(mm)44 寸法B(mm)112 取付ボルトM33 寸法N(mm)38 寸法J(mm)242
1個
86,980 税込95,678
30日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFH
軸径(Φmm)15 寸法L(mm)62 寸法A(mm)25.5 寸法S(mm)12.7 取付ボルトM8 寸法N(mm)10 寸法J(mm)32 寸法H3(mm)110
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,235 税込2,459
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,890 税込6,479
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングユニット UCF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,390 税込2,629
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,905 税込2,096
4日以内出荷

1個
875 税込963
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0056
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,250 税込1,375
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ベアリングユニット UCFX
軸径(Φmm)75 寸法L(mm)197 寸法A(mm)68 寸法S(mm)33.3 寸法B(mm)82.6 取付ボルトM20 寸法N(mm)23 寸法J(mm)152
1個
25,150 税込27,665
4日以内出荷

1個
889 税込978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,295 税込1,425
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,585 税込1,744
4日以内出荷

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
123,150 税込135,465
4日以内出荷

1個
5,055 税込5,561
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CM-UCP321 ベアリングユニット CM-UCP NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
98,250 税込108,075
4日以内出荷

1個
3,060 税込3,366
4日以内出荷

ベアリングユニット S-UCFC NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,655 税込2,921
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングユニット S-UCF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,310 税込2,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SM-UCFC202 ベアリングユニット SM-UCFC NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)