角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっています。
軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
ベアリングユニット 角フランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)4日以内出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付軸径(inch)2 1/2寸法L(mm)187基本静定格荷重(kN)40基本動定格荷重(kN)57.5寸法A(mm)50寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)19寸法J(mm)149寸法A1(mm)22寸法A2(mm)30寸法A3(mm)69.7
角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)当日出荷から翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
角フランジ形ユニット給油式NTN(エヌティーエヌ)翌々日出荷
形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別円筒穴形
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3