・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)15.875
寸法d1(mm)11.112
寸法(inch)スタッド径:7/16
スタッド径(Φmm)11.112
寸法D(inch)1
寸法C(inch)45420
寸法d1(inch)45489
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-BUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-BUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)15.875
寸法C(mm)10.319
寸法d1(mm)6.35
寸法(inch)スタッド径:1/4
スタッド径(Φmm)6.35
寸法D(inch)45420
寸法C(inch)13/32
寸法d1(inch)45295
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-VBR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)25.4
寸法C(mm)15.875
寸法d1(mm)11.112
寸法(inch)スタッド径:7/16
スタッド径(Φmm)11.112
寸法D(inch)1
寸法C(inch)45420
寸法d1(inch)45489
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BUUR
構造シール部:シール形
寸法D(mm)19.05
寸法C(mm)12.7
寸法d1(mm)9.525
寸法(inch)スタッド径:3/8
スタッド径(Φmm)9.525
寸法D(inch)45355
寸法C(inch)45293
寸法d1(inch)45359
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)15.875
寸法C(mm)10.319
寸法d1(mm)6.35
寸法(inch)スタッド径:1/4
スタッド径(Φmm)6.35
寸法D(inch)45420
寸法C(inch)13/32
寸法d1(inch)45295
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-B
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:球面外輪
タイプCR-BR
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)50.8
寸法C(mm)31.75
寸法d1(mm)22.225
寸法(inch)スタッド径:7/8
スタッド径(Φmm)22.225
寸法D(inch)2
寸法C(inch)1.25
寸法d1(inch)45481
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VBUU
構造シール部:シール形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)31.75
寸法C(mm)19.05
寸法d1(mm)12.7
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)12.7
寸法D(inch)1.25
寸法C(inch)45355
寸法d1(inch)45293
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-VB
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)38.1
寸法C(mm)22.225
寸法d1(mm)15.875
寸法(inch)スタッド径:5/8
スタッド径(Φmm)15.875
寸法D(inch)1.5
寸法C(inch)45481
寸法d1(inch)45420
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き
形状外輪外径面:円筒外輪
タイプCR-B
構造シール部:シールド形
寸法D(mm)12.7
寸法C(mm)9.525
寸法d1(mm)4.826
スタッド径(Φmm)4.826
寸法D(inch)45293
寸法C(inch)45359
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。