シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IRB188IKO(日本トムソン)70日以内出荷
・内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。・通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。・多くの寸法があるため、軸方向に軸が移動するときや、軸に隣接して密封シールを使用するときには幅広内輪が選定できます。・この内輪はブッシュとしても使用でき、再加工の必要もなく経済的です。
仕様組合せ軸受BA・・・Z(BAM):BA228Z軸径(Φmm)28.575軸径(inch)1.125寸法d(mm)28.575寸法F(mm)34.925取付関係寸法(最大da)(mm)33.9寸法B(mm)13.08寸法F(inch)1.375取付関係寸法(最小da)(mm)33.2取付関係寸法(最大ras)(mm)0.6寸法d(inch)1.125
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3