絞り込み
ブランド
  • IKO(日本トムソン)
  • NTN(エヌティーエヌ)(280)
  • NSK(日本精工)(47)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • SKF(日本エスケイエフ)(25)
  • RS PRO(23)
  • 旭精工(20)
  • エスコ(20)
  • THK(8)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • 象印チェンブロック(5)
  • 横田機工(5)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3)
  • SWC(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ノーブランド(2)
  • 日機(2)
  • イマオコーポレーション(1)
内径(Φmm)
  • 20(1)
外径(Φmm)
  • 31(1)
幅(mm)
  • 5(1)
  • 21(1)
  • 29(1)
シールド形状
シールド形状
開放形(1)
軌道輪形状
軌道輪形状
円筒ころ軸受(1)
円筒ころ軸受
外輪タイプ
  • フラット(2)
フラット
JIS等級
  • 等級0(1)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(1)
単列
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ベアリング(軸受) :「t2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • t206
  • t205
  • uct205-15
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムフォロア用Cルーブユニット IKO(日本トムソン)カムフォロア用CルーブユニットIKO(日本トムソン)
159税込175特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。 カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から6日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(20件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-VR仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-R仕様1N≒0.102kgf
非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNART-UUR仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)フラットケージ FT-NIKO(日本トムソン)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプFT-N外輪タイプフラット
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
超薄形クロスローラベアリング CRBT IKO(日本トムソン)超薄形クロスローラベアリング CRBTIKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。 転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプセパレータ付JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フラットケージ FT IKO(日本トムソン)フラットケージ FTIKO(日本トムソン)
989税込1,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプFT外輪タイプフラット
複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)複列円筒ころローラフォロア NURTIKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から3日以内出荷
タイプNAST-ZZUUR仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,188税込3,507
1個
翌日出荷から8日以内出荷
タイプNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプNAST-ZZR仕様1N≒0.102kgf
ニードルナイリン IKO(日本トムソン)ニードルナイリンIKO(日本トムソン)
569税込626
1個
翌日出荷から4日以内出荷
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FUUR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FUURIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)20寸法a(mm)36.5構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)16500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT202624C3IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
70日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)20寸法(mm)Bc:24許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)20参考質量(g)24基本静定格荷重Co(N)30900寸法Ew(mm)26基本動定格荷重C(N)22500
Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SG IKO(日本トムソン)Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART20UUR/SGIKO(日本トムソン)
8,598税込9,458
1個
70日以内出荷
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)20寸法a(mm)38構造シール部:シール形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)30700基本動定格荷重C(N)23000
汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT233015C3IKO(日本トムソン)
1,198税込1,318
1個
70日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)23寸法(mm)Bc:15許容回転数(min-1[r.p.m])20000寸法Fw(mm)23参考質量(g)21基本静定格荷重Co(N)20800寸法Ew(mm)30基本動定格荷重C(N)17300
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FUUR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FUURIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FUUR寸法d(mm)25寸法a(mm)43構造シール部:シール形寸法D(mm)52寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)28300基本動定格荷重C(N)19800
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART25FRIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)25寸法a(mm)43構造シール部:シールド形寸法D(mm)52寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)28300基本動定格荷重C(N)19800
非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FR IKO(日本トムソン)非分離形ローラフォロア NART(ステンレス鋼製・保持器付き・内輪付き) NART20FRIKO(日本トムソン)
1個
欠品中
・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き材質ステンレス鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-FR寸法d(mm)20寸法a(mm)36.5構造シール部:シールド形寸法D(mm)47寸法B(mm)25寸法C(mm)24基本静定格荷重Co(N)27700基本動定格荷重C(N)16500
汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3 IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTW KT223232C3IKO(日本トムソン)
1,698税込1,868
1個
70日以内出荷
・汎用ニードルケージは、特殊形状をした剛性と精度の高い保持器によって針状ころを正確に案内する、回転性能の優れた軸受です。・このニードルケージは、直径の相互差の非常に小さい針状のころを組込み、かつ保持しているので、軌道面として熱処理・研削仕上げされた軸とハウジング穴とに組み合わせれば軌道面の加工精度を生かして使用でき、小さなスペースで使用できます。・潤滑剤の保持容量が大きく、軽量で剛性も高いので、高速回転、衝撃荷重など苛酷な使用条件にも十分に耐え、広い用途に使用されています。
軸径(Φmm)22寸法(mm)Bc:32許容回転数(min-1[r.p.m])25000寸法Fw(mm)22参考質量(g)56基本静定格荷重Co(N)46300寸法Ew(mm)32基本動定格荷重C(N)38800

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

t2特集
おすすめ人気ランキング
ベアリング(軸受)