絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(11)
  • NSK(日本精工)(173)
  • NTN(エヌティーエヌ)(144)
  • 鹿島化学金属(UKB)(56)
  • エスコ(51)
  • NACHI(不二越)(45)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(26)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • KMT(7)
  • 冨士精密(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 光精軌工業(5)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • KSK(仲井軸受製作所)(3)
  • THK(2)
  • バンドー化学(2)
  • SWC(2)
  • 能瀬精工(JNS)(2)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 25(14)
  • 28.25(1)
  • 35(15)
  • 49.67(2)
  • 59.9(1)
外径(Φmm)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 62(14)
  • 72(15)
  • 80(1)
幅(mm)
  • 17(19)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(13)
シールド形状
片ゴムシール形(2)
シールド形状
片シールド形(2)
シールド形状
開放形(6)
軌道輪形状
軌道輪形状
深溝玉軸受(12)
深溝玉軸受
外輪タイプ
  • フラット(11)
フラット
JIS等級
  • 等級0(13)
等級0
軌道輪列数
  • 単列(11)
単列
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ベアリング(軸受) :「b17」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZSMT(南海精工所)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所)止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
低トルク仕様潤滑ベアリング SMT(南海精工所)低トルク仕様潤滑ベアリングSMT(南海精工所)
65,980税込72,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.04MB)潤滑剤潤滑被膜
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付きSMT(南海精工所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 オープンSMT(南海精工所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から20日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シール RSSMT(南海精工所)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
SUJ2軸受鋼より高温環境下での使用が可能です。止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.8MB)潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付 SMT(南海精工所)SUS440Cステンレスベアリング止め輪付SMT(南海精工所)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17シールド形状開放形面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)590RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1288
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17シールド形状両シールド面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)590RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1288
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17シールド形状両シール面取寸法r(mm)1.1外径公差(mm)-0.040~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)590RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)1288
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ オープン SMT(南海精工所)止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ オープンSMT(南海精工所)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。優れた耐食性。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.31MB)潤滑剤耐熱グリース
耐熱ステンレスベアリング SMT(南海精工所)耐熱ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
89,980税込98,978
1個
18日以内出荷
使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4関連資料(5.23MB)潤滑剤フッ素系耐熱グリース
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
65,980税込72,578
1個
30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)潤滑剤固形グリース

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

b17特集
おすすめ人気ランキング
ベアリング(軸受)