ベアリング(軸受) :「ゴム巻軸受」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)90
タイプB
材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色グレー
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
ベアリング外周にウレタンを接着しているため静音性に優れています。硬度90°です。
用途機械設備、搬送用など。
硬度(ショア A)90
タイプA
材質ベアリング:スチール、外周部:エーテル系ウレタン
色グレー
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。
回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。
接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
用途各種搬送用。
使用温度範囲-20~70℃
精度等級JIS B 1514 0級
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。