イグボール球面ベアリングIgus(イグス)当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ)Igus(イグス)14日以内出荷
悪環境下での使用が可能です。自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途コンベア包装機械トラスコ品番160-3775セット内容イグボール ロッドエンド材質イグミッドG、イグリデュールW300長さ(mm)110全長(mm)145内径(Φmm)30外径(Φmm)70寸法d3(mm)M27×2.0フランジ径(Φmm)145
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3