樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
DT(樹脂巻きベアリング)トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)当日出荷から42日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE2トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法L(mm)8(±0.5)ねじ寸法M6×1寸法C(mm)0.5(±0.4)
樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法d1(mm)5(-0.1~0)寸法L(mm)3.5(±0.2)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)5日以内出荷から6日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング DH(外輪凹溝タイプ) TYPE1トックベアリング(TOK)5日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)19幅(mm)6角度θ(°)120(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
Iシリーズ INトックベアリング(TOK)(1件のレビュー)翌日出荷から31日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/PAタイヤ。
寸法D(mm)19寸法W(mm)7幅(mm)7外径(Φmm)19寸法N(mm)-8.2RoHS指令(10物質対応)対応
Iシリーズ IDトックベアリング(TOK)7日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令対応品。高荷重/金属インサート成形品/POMタイヤ。
許容荷重(N)333RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ベアリング(軸受) の新着商品
ページ: 1/ 3
自動調心ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)税込¥6,048~¥5,498~