ベアリングユニット :「農業用機器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 13mm。長さ = 127mm。深さ = 31mm。全高 = 65mm。取付穴 センター to センター = 95mm。。ピローブロックベアリング内径 20 mmRS Pro ピローブロックベアリング(「プランマブロック」ベアリングともいいます)は、ベアリングハウジングの一種です。回転シャフトを必要とする産業機器や商業機器でよく使用されています。たとえば、ギアボックス、ファン、電気モータなど、負荷の低い要件のコンベアシステム、包装機器、農業機械などがあります。 このペデスタル取り付けベアリングハウジングの寸法は、 65 mm x 31 mm x 127 mm です。これは、機器内の摩擦を最小限に抑えるように設計されています。安全のため、シャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトで構成されています。 RS PRO RS Pro 製品の中で最高品質の製品を使用しており、耐久性と一貫性の両方をメーカーのエンジニアがテストしました。また、耐久性に優れた鋳鉄ベアリングハウジングを使用して製造されているので、何年も使用できます。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 13 mm .低摩擦ソリューションの場合 .鋳鉄製ハウジング .ベアリングハウジングの寸法は 65 mm x です 31 mm x 127 mm .内径 20 mm .中心間の取り付け穴測定 95 mm .中心高さ 33.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

内径 = 40mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 49.2mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 184mm。深さ = 54mm。全高 = 98mm。取付穴 センター to センター = 137mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 40 mmRS Pro のこの 2 ボルトモデルのようなピローブロックベアリングは、プランマブロックとも呼ばれています。ヘビーデューティ鋳鉄製の特殊タイプのベアリングハウジングで、農業機械や包装機械などの産業機器で回転シャフトを支持するために使用されます。 ベアリングハウジングにはペデスタルマウントがあります。軽負荷用途向けの低摩擦ソリューションで、シャフトが回転すると、ベアリングロール内のボールが回転します。このモデルのシャフトとインサートには、 1 本ではなく 2 本のボルトがあるため、固定性が向上しています。 このピローブロックベアリングの内径は 40 mm で、取り付け穴の長さは 17 mm です。高品質の RS Pro シリーズに属しており、高い安全性と信頼性が得られることがテストされています。また、静電気放電の安全なレベルについては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも準拠しています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高: 98 mm .奥行きは 49.2 mm .長さ 184 mm .内径 40 mm .中心間のマウントホール測定は 137 mm です .中心高さ 49.2 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 115mm。深さ = 29.7mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 63.6mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 135mm。深さ = 36.4mm。取付穴サイズ = 14mm。取付穴 センター to センター = 77.8mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

内径 = 45mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 160mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 93.3mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 125mm。深さ = 32.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70.7mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 100mm。深さ = 28.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 55.1mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ノーマルデューティ. 4ボルトノーマルデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトノーマルデューティフランジカートリッジベアリングは、多様な用途、特に農業機械で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

内径 = 45mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 155mm。深さ = 40.6mm。取付穴サイズ = 14mm。取付穴 センター to センター = 91.9mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ミディアムデューティ. 4ボルトミディアムデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトミディアムデューティフランジカートリッジベアリングは、農業などの多様な用途で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。 ミディアムデューティモデルは、通常ならノーマルデューティモデルが使われるような用途で負荷が大きい場合に適しています。
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

内径 = 35mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 133mm。深さ = 39.2mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 78.5mm。。4ボルト、丸型カートリッジ - ミディアムデューティ. 4ボルトミディアムデューティフランジベアリングユニットアプリケーション. 4ボルトミディアムデューティフランジカートリッジベアリングは、農業などの多様な用途で使用されています。. フランジカートリッジベアリングユニットを使用する利点. フランジカートリッジベアリングは、カートリッジ形式で機器に取り付けられます(ハウジング / 機械エリア内など)。また、表面取り付けにも適しています(角型フランジベアリングと類似)。 ミディアムデューティモデルは、通常ならノーマルデューティモデルが使われるような用途で負荷が大きい場合に適しています。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = ピローブロック。材料 = 鋳鉄。センター高さ = 42.9mm。取付穴サイズ = 17mm。長さ = 165mm。深さ = 38.1mm。全高 = 83mm。取付穴 センター to センター = 121mm。。RS Pro ピローブロックベアリング(内径 30 mmピローブロックは、回転シャフト用途、特に電気モータやギアボックスなどの低負荷ベアリング要件のある用途に最適です。この高品質 RS Pro シリーズのモデルの内径は 30 mm です。この製品は、 1 本のボルトよりも頑丈な 2 ボルト構成になっています。 プランマブロックとも呼ばれるピローブロックは、一般にコンベアシステム、農業機械、梱包用途で使用されます。この製品は、コストの高い機器内で摩擦を最小限に抑えることができます。 このベアリングハウジングは台座取り付け型です。高さ 83 mm 、奥行き 38.1 mm 、長さ 165 mm です。鋳鉄製で非常に耐久性が高く、弾力性に優れているため、長寿命が期待できます。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として品質と安全性に関してメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点. 2 ボルトのピローブロックベアリング .取り付け穴のサイズは 17 mm .低摩擦のソリューションを提供します . 鋳鉄ハウジング .全高は 83 mm .長さ 165 mm .奥行きは 38.1 mm です .内径 30 mm .中心間の取り付け穴の測定は 121 mm です .中心高さ 42.9 mm .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷