内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 165mm。深さ = 42.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 97.6mm。。RS PRO V11
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 162mm。幅 = 162mm。深さ = 59.4mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 130mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 197mm。幅 = 115mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 19mm。取付穴 センター to センター = 157mm。。2ボルトフランジベアリングユニット. 2ボルトフランジベアリングアプリケーション. 農業、ベーカリー、建設、林業、海洋、繊維機械など、2ボルトフランジベアリングは多様な用途で使用されています。フランジベアリングユニットを使用する利点. フランジベアリングユニットには、メートル法又はヤードポンド法単位のインサートオプションがあります。 初期の中程度の位置の不一致に対応できる設計を採用しています。
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 111mm。。4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。 取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。