商品豆知識
「形状」から絞り込む

ピロー形(1)

ユニット用玉軸受(1)
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。
材質高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ2 0056
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。
材質高炭素クロム軸受鋼
交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。
トラスコ品番819-6617
材質軸受:高炭素クロム軸受鋼
形状ユニット用玉軸受
幅(mm)26
径(Φmm)内輪:30、外輪:62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にできます。
用途伝動装置および一般機械などに。
トラスコ品番819-7090
材質高炭素クロム軸受鋼、軸受箱:鋳鉄
軸径(Φmm)100
形状ピロー形
全長(mm)490
径(Φmm)内輪:100
全高(mm)275
取付ねじM30
中心高さ(mm)140
取付ピッチ(mm)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。
フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。