ロッドエンド :「m12 1.75」の検索結果
関連キーワード
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)25
タイプリング式
使用温度範囲(℃)-30~80
寸法H(mm)48
寸法d(mm)12
寸法A(mm)24
寸法D(mm)20
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)18
寸法W1(mm)24
寸法w(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM12×1.75
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。