ロッドエンド :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
ロッドエンド/リングボール/球面滑り軸受とは、球面滑り軸受は軸受の中でも偏心や揺動への対応力の高い軸受です。ボールスタッド付きのリンクボールや、ロッド端部への取り付けに適したロッドエンドも球面滑り軸受を内蔵しています。引っ張りに強く、球面部への浸水にも強いリンクボール、関節のような動きを実現するロッドエンド、低トルクでの高負荷に耐える球面滑り軸受と、それぞれに特徴を持っています。航空機分野や鉄道分野などで使用されており、それぞれ目的によって最適な軸受が選択されています。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプめねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向右ねじ
給油タイプ給油式
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。