14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 43 mm x 12 mmRS Pro シリーズのこのクレビスファスナーは、頑丈な接続で重い荷重を支える必要がある場合に適しています。標準的な固定ピンよりも安全性が高いため、農業機器やヨットのリギングに最適なオプションです。また、信頼性と耐久性のために、自動車業界や航空業界でも一般的に使用されています。 留め具は、他の保持ピンよりも長い U 字型で、素材を接合するときに柔軟で強力な接続を形成します。これにより、さまざまな角度で使用することができます。 亜鉛めっき仕上げにより、耐腐食性を確保し、堅牢な性質が得られます。また、持続的な摩耗が発生する可能性が高い、食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的なオプションとなっています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M6 x 1 接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長: 43 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 43mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

ステンレススチールクレビス. 耐腐食性が必要となる苛酷な環境(例: 食品、医療、石油化学業界など)での使用に最適。. 亜鉛めっき
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
1袋(4個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro M12 x 1.75 オススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 69 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、機械制御用途でステアリングリンクなどの種類のロッドを接続するために使用されます。空圧シリンダ及びカプラ機構用に設計されています。ラベル貼り機、印刷機、梱包機械などで使用されます。 頑丈なスチール製のロッドエンドは、穴があいた円形ヘッドとねじ付きシャフトを備えています。潤滑不要なので、メンテナンスフリーです。このモデルは、オス M12 x 1.75 mm 接続ねじサイズで、内径 12 mm です。 ロッドエンドベアリングは、さまざまなヘビーデューティ荷重に対応します。この製品は、動的負荷定格が 26 、 700 N 、静的負荷定格が 14 、 000 N です通常、製造業や充填工場で使用されます。 RS Pro 製品には、エンジニアによる品質と一貫性が試されています。特長と利点ロッドエンド オス接続 スチール製 M12 x 1.75 オス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 12 mm 全長: 69 mm 静的定格負荷: 14000 N 動的定格負荷: 26700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 オス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 69mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro M10 x 1.5 オススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 61 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準オスこの RS Pro スチール製オスロッドエンドは、製造機器でよく使用されています。機械制御のためにロッドとステアリングリンクを接続するために使用され、丸形ヘッドとねじシャフトによる開口部があります。 全体がヘビーデューティスチール製で、 M10 x 1.5 のオス接続サイズ、長さ 61 mm 、内径 10 mm です。ロッドエンドは低メンテナンス設計で、性能を高めるために潤滑する必要はありません。このため、一方向の荷物の積み込みが必要な用途や、キッチン家電や食品加工設備など、油を避けたい機械での使用を計画している場合に最適です。 この部品は、静的定格負荷 10700 N 、動的定格負荷 20000 N を備え、ロッドエンドが要求の厳しいさまざまな負荷に耐えられます。自動車やボート用途で一般的に使用されています。特長と利点 オス接続 スチール素材 M10 x 1.5 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長 61 mm 定格静荷重: 10700 N 動的負荷定格: 20000 NRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 オス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 61mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro M6 x 1 オススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 45 mm 、 M6 x 1 ねじサイズこれらの丸形ヘッドのオス RS Pro ロッドエンドはスチール製で、製造機械の内部で使用するように設計されています。これは、機械制御に使用されるステアリングシステムとロッドを接続するために使用されます。 この M6 x 1 オスロッドエンドは耐摩耗性スチール製で、ねじ付きシャフトを備えています。穴サイズは 6 mm 、全長は 45 mm です。このようなロッドエンドは、潤滑を必要としないため、実質的にメンテナンスフリーです。このため、食品製造装置など、オイルの汚染を避けたい機械内で使用する場合に最適です。また、一方向の負荷が必要なセットアップにも適しています。 このロッドエンドは、船舶や自動車用途で最も一般的に使用されています。この部品は、 8600 N の動的負荷定格、 4800 N の静的負荷定格を備えているため、一連のヘビーデューティ負荷に耐えることができます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M6 x 1 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 内径 6 mm 全長 45 mm 静荷重定格: 4800 N 8600 N の動的負荷定格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 オス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 4800N全体の長さ = 45mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro M16 x 2 メススチールロッドエンド、 16 mm ボアサイズ、長さ 83 mm 、 M16 x 2 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構の構築に使用できます。潤滑不要なのでメンテナンスが不要です。 このロッドエンドには、 M16 ねじと 16 mm のボアサイズの 2 つのメス結合があります。全長は 83 mm で、動的定格荷重は 42,900 ニュートン、静的定格荷重は 21,500 ニュートンです。ボールスイベルは、接続されたシャフトに対して一定のずれを許容します。 RS Pro シリーズの一部として、製品はテスト済みです。このロッドエンドは、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に準拠しており、空圧シリンダとカプラ機構での使用に適しています。これは、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などの用途で一般的に使用されています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M16 メス端子 x 2 ボアサイズ: 16 mm 全長 83 mm 動的定格負荷: 42,900 N 静的定格荷重: 21,500 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M16x2 メス内径 = 16mm材料 = スチール動定格荷重 = 42900N静定格荷重 = 21500N全体の長さ = 83mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro M10 x 1.5 メススチールロッドエンド、 10 mm ボアサイズ、長さ 56 mm 、 M10 x 1.5 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、空圧機構及びカプラ機構で使用します。一般に、印刷機、包装機械、ラベル貼り機、機械制御などに使用されます。 ロッドエンドは、潤滑不要のゼロメンテナンスオプションです。全長は 56 mm で、動的定格荷重は 20 、 000 ニュートン、静的定格荷重は 10 、 700 ニュートンです。メスねじ接続は、ねじサイズが M10 x 1.5 で、内径は 10 mm です。カーボンスチール製ボディ、ハイカーボンベアリングスチールボール、銅合金インサートで構成されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部であるこのコンポーネントは徹底的にテストされ、高い耐久性と一貫性を発揮します。また、安全な静電気放電に関しては、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも適合しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M10 x 1.5 メス接続 メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 10 mm 全長: 56 mm 動的負荷定格: 20 、 000 N 定格静的負荷: 10 、 700 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M10x1.5 メス内径 = 10mm材料 = スチール動定格荷重 = 20000N静定格荷重 = 10700N全体の長さ = 56mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro M6 x 1 メススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 39 mm 、 M6 x 1 ねじサイズ、メートルねじ標準メスRS Pro のこのスチールロッドエンドは、梱包機械やラベル貼り機などで、空圧機構やカプラ機構を構築するのに使用します。これは、特に単方向負荷に適しています。 このロッドエンドは潤滑不要で、メンテナンスが不要です。このため、食品加工機械など、潤滑剤を再適用できない機械の制御機構やリンク機構での使用に最適です。 メスロッドエンドベアリングは、耐腐食性の亜鉛めっきコーティングスチール製です。メス M6 x 1 ねじ接続で、内径 6 mm 、全長 39 mm です。動的定格荷重は 8,600 ニュートンで、静的定格荷重は 5,000 ニュートンです。 RS Pro シリーズの一部として、この製品は、一貫性と耐久性を確保するために包括的にテストされています。 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の安全な静電放電規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M6 x 1 メス接続 メートルねじの規格 内径 6 mm 全長 39 mm 動的定格負荷: 8,600 N 5,000 N の静的定格負荷 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 メス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 5000N全体の長さ = 39mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷