ロッドエンド :「ネジ M14」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド端 - オス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。. メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 オス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 77mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ロッド端 - メス. 印刷及び包装機械、充填機、ラベル貼り機、機械制御の分野で、空圧シリンダ及びカプラメカニズムに適しています。. メンテナンスフリー - 潤滑不要
仕様接続サイズ = M14x2 メス内径 = 14mm材料 = スチール動定格荷重 = 34300N静定格荷重 = 17600N全体の長さ = 74mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

RS Pro M12 x 1.75 メススチールロッドエンド、 12 mm ボアサイズ、長さ 65 mm 、 M12 x 1.75 ねじサイズ、メートルねじ標準メス高品質 RS Pro シリーズのスチールロッドエンドは、空圧シリンダ及びカプラ機構とともに使用します。ラベル貼り機、機械制御、印刷、包装機械など、幅広い用途で使用するように設計されています。 このモデルの全長は 65 mm で、メスねじ接続の M12 1.5 のねじサイズです。動的負荷定格は 26 、 700 ニュートンで、静的定格負荷は 14 、 000 ニュートンです。このロッドはカーボンスチール製で、銅合金インサートと高炭素ベアリングスチールのボールスイベルを備えています。潤滑する必要がないため、メンテナンスフリーです。 RS Pro シリーズの一部であるこのロッドエンドは、徹底的にテストされ、一貫性と信頼性の高い製品を実現します。これは、静電気放電の安全なレベルについて、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しています。特長と利点ロッドエンド スチール製 M12 x 1.75 メス接続 メートルねじの規格 ボアサイズ: 12 mm 全長 65 mm 動的定格荷重: 26 、 700 N 静的定格負荷: 14,000 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M12x1.75 メス内径 = 12mm材料 = スチール動定格荷重 = 26700N静定格荷重 = 14000N全体の長さ = 65mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷