絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • RS PRO(40)
  • IKO(日本トムソン)(20)
  • THK(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • NMB(ミネベア)(11)
  • MTR(9)
  • CCTYベアリングジャパン(8)
  • 旭精工(7)
  • TRUSCO(6)
  • Igus(イグス)(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ロボテナ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:36 B:14 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-28
M10xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30
M10xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:25ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-20
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
M 6xP1.0  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 6xP1.0 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:11 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-27
M 5xP0.8  ボールジョイント(右ネジ) エスコM 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,550税込1,705
1個
欠品中
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
M 6xP1.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコM 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
759税込835特価
1個
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-17
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-90
M20xP1.5  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:78mmA:47mm M:M20×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M16xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-67
M14xP2.0  ボールジョイント(右ネジ) エスコM14xP2.0 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:21.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-34
M14xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコM14xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:21.5 C:34.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-33
M12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30アズワン品番64-7969-32
M12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(右ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-31
M16xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM16xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-25
M14xP2.0  ボールジョイント(左ネジ) エスコM14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-24
M14xP1.5  ボールジョイント(左ネジ) エスコM14xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:34.5ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-23
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-22
M12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ) エスコM12xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:23ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-21
M 5xP0.8  ボールジョイント(左ネジ) エスコM 5xP0.8 ボールジョイント(左ネジ)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:11.3 C:13ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-16
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-15
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-14
M16xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-13
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-12
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7969-10
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-09
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-08
M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-07
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-06
M18xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-05
M16xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0アズワン品番64-7969-04
M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-02
M10xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-01
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-99
M6 xP1.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7968-98
M5 xP0.8  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコM20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7968-96
ロッドエンド