絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(14)
- RS PRO(42)
- IKO(日本トムソン)(24)
- 大阪魂(18)
- THK(17)
- NMB(ミネベア)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- MTR(9)
- 旭精工(8)
- CCTYベアリングジャパン(8)
- TRUSCO(7)
- Igus(イグス)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ノーブランド(2)
- レインボープロダクツ(2)
- ロボテナ(2)
- アズワン(1)
- 前原工作所(1)
- ブランドをもっと見る
特価

M16xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
M16xP1.5 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:64 B:23.5 C:36.5ピッチ(mm)1.5
M10xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥939税込¥1,0331個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:21ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-19
M 8xP1.25 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-18
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)129ピッチ(mm)2.0
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個5日以内出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46ピッチ(mm)1.5
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mmO:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mmA:36mm M:M14×2.0mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M 5xP0.8 ボールジョイント(右ネジ)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:27 B:10 C:11ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7969-26
M14xP2.0 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:57 B:23.5 C:40.5ピッチ(mm)2.0
M12xP1.75 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個翌日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:50 B:19 C:30ピッチ(mm)1.75
M 6xP1.0 ボールジョイント(左ネジ)
エスコ¥759税込¥8351個当日出荷材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15ピッチ(mm)1.0アズワン品番64-7969-17
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46軸穴径(mm)20質量(g)333ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42軸穴径(mm)18質量(g)250ピッチ(mm)1.5
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26軸穴径(mm)10質量(g)60ピッチ(mm)1.5
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25
M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18軸穴径(mm)6質量(g)19ピッチ(mm)1.0
M5 xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16軸穴径(mm)5質量(g)14ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0
M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥2,350税込¥2,5851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34ピッチ(mm)2.0
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30ピッチ(mm)1.75破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
M10xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25
M 6xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18ピッチ(mm)1.0
M 5xP0.8 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16ピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
M18xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2)寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42ピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38ピッチ(mm)2.0