95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-98
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:6、B:9、C:36、D:18 軸穴径(mm)6 質量(g)19 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-08
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 軸穴径(mm)5 質量(g)14 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-07
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-05
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:33、D:16 軸穴径(mm)5 質量(g)14 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-93
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-85
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-89
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-11
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-09
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-96
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)129 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-12
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:6、B:9、C:30、D:18 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7968-80
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-15
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:18、B:23、C:72、D:42 軸穴径(mm)18 質量(g)250 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-14
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:20、B:25、C:78、D:46 軸穴径(mm)20 質量(g)333 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-06
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-04
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34 軸穴径(mm)14 質量(g)113 ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:10、B:14、C:48、D:26 軸穴径(mm)10 質量(g)60 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-01
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22 軸穴径(mm)8 質量(g)36 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-99
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-91
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:14、B:19、C:57、D:34 ピッチ(mm)2.0 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37 許容傾斜角度(°)15 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7968-83
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-82
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-81
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:5、B:8、C:27、D:16 ピッチ(mm)0.8 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)30 無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38 軸穴径(mm)16 質量(g)181 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7969-13
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上) 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30 軸穴径(mm)12 質量(g)89 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7969-02
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:18、B:23、C:71、D:42 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-95
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:16、B:21、C:64、D:38 ピッチ(mm)2.0 アズワン品番64-7968-94
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上インサート:テフロン(MP2) 寸法(mm)A:12、B:16、C:50、D:30 ピッチ(mm)1.75 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90 許容傾斜角度(°)13 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7968-90
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2 寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7968-87
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:30 B:11 C:15 ピッチ(mm)1.0 アズワン品番64-7969-27
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:36 B:14 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-28
1個
940 税込1,034
欠品中

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-18
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷