ロッドエンド :「b17」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:36 B:14 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-28
1個
940 税込1,034
欠品中

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:37.3 B:13.75 C:17 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-18
1個
940 税込1,034
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:26 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-30
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:25 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7969-20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:43 B:17 C:21 ピッチ(mm)1.25 アズワン品番64-7969-19
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mm ピッチ(mm)1.5 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31 許容傾斜角度(°)14 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

おすすめ人気ランキング